Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202424919_d50_0_0tl04_00.1489025781.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCMT 16 T3 04-KM H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCMT16T304-KMH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2.2000000000000002~3.2000000000000002 mm ap min: 0.20000000000000001~0.29999999999999999 mm ap rec: 0.80000000000000004~1.5 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.16~0.23000000000000001 mm/r fn min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.11~0.14999999999999999 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCMT 16 T3 04-KM H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 16.0978 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC16T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 130~40 m/min vc min: 115~39 m/min vc rec: 125~40 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~S Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: H13A Schneidkantenhöhe: 3.96875 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
ap max:
2.2000000000000002~3.2000000000000002 mm
ap min:
0.20000000000000001~0.29999999999999999 mm
ap rec:
0.80000000000000004~1.5 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.16~0.23000000000000001 mm/r
fn min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.11~0.14999999999999999 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCMT 16 T3 04-KM H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
16.0978 mm
Schneidkantenhöhe:
3.96875 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC16T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
130~40 m/min
vc min:
115~39 m/min
vc rec:
125~40 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520TCMT 16 T3 04-KM H13A, TCMT16T304KMH13A, TCMT 16 T3 04-KM H13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 21 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.