Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202424919_d50_0_0tl04_00.1489025781.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCMT 16 T3 04-PM 5015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCMT16T304-PM5015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3.2000000000000002 mm ap min: 0.29999999999999999 mm ap rec: 1.5 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.23000000000000001 mm/r fn min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.14999999999999999 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCMT 16 T3 04-PM 5015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HT Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 16.0978 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC16T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 5015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: CERMET TMC Order: 1 vc max: 440 m/min vc min: 315 m/min vc rec: 365 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 5015 Schneidkantenhöhe: 3.96875 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
ap max:
3.2000000000000002 mm
ap min:
0.29999999999999999 mm
ap rec:
1.5 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.23000000000000001 mm/r
fn min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCMT 16 T3 04-PM 5015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HT
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
16.0978 mm
Schneidkantenhöhe:
3.96875 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC16T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
5015
Sorte(Grade):
5015
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1
vc max:
440 m/min
vc min:
315 m/min
vc rec:
365 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, TCMT16T304PM5015, TCMT 16 T3 04-PM 5015, 520TCMT 16 T3 04-PM 5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.