Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202426238_d50_0_0tl04_00.3033454695.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCMX 09 02 04-WF 5015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCMX090204-WF5015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2 mm ap min: 0.29999999999999999 mm ap rec: 0.69999999999999996 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 5.55625 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 91 deg fn max: 0.25 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.12 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCMX 09 02 04-WF 5015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HT Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.97 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC0902 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 5015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WF Substrate Type: CERMET TMC Order: 1 vc max: 495 m/min vc min: 305 m/min vc rec: 390 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 5015 Schneidkantenhöhe: 2.38125 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
2 mm
ap min:
0.29999999999999999 mm
ap rec:
0.69999999999999996 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
5.55625 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
91 deg
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.12 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCMX 09 02 04-WF 5015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HT
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.97 mm
Schneidkantenhöhe:
2.38125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC0902
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
5015
Sorte(Grade):
5015
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WF
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1
vc max:
495 m/min
vc min:
305 m/min
vc rec:
390 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, TCMX 09 02 04-WF 5015, 520TCMX 09 02 04-WF 5015, TCMX090204WF5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 22 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.