Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Top-Lok Wendeschneidplatte zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418872_d50_0_0tl02_04.3769869393.jpg
202418872_d50_0_0tl02_04.3769869393.jpg
202425816_d50_0_0tl04_00.2818852032.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TLG-3047R H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TLG3047RH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Top-Lok Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Eckenradius, links(REL): 0.1905 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.1905 mm Hauptfreiwinkel(AN): 10 deg HerstArtNr: TLG-3047R H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.0254 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Top-Lok -style 3R Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 1.905 mm Sorte(Grade): H13A Stechbreite, Nennmaß(CW): 1.1938 mm Substrate Type: WC Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.0254 mm Stechbreite Nennmaß C: 1.1938 mm Sorte Grad: H13A Eckenradius rechts RE: 0.1905 °
Weitere Informationen:
Eckenradius rechts RE:
0.1905 °
Eckenradius, links(REL):
0.1905 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.1905 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
10 deg
HerstArtNr:
TLG-3047R H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.0254 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Top-Lok -style 3R
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
1.905 mm
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Stechbreite Nennmaß C:
1.1938 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
1.1938 mm
Substrate Type:
WC
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.0254 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.