Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Top-Lok Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421403_d50_0_0tl02_04.3389369493.jpg
202421403_d50_0_0tl02_04.3389369493.jpg
202426504_d50_0_0tl04_00.2034194735.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TLT-4R 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TLT4R1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Top-Lok Wendeschneidplatte zum GewindedrehenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.165 mm Gangzahl je Inch, max.(TPIX): 20 Gangzahl je Inch, min.(TPIN): 4 Gewindeart(THFT): VP60 Gewindehöhe, theoretisch(HA): 4.978 mm Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP): EXT_INT Gewindesteigung, max.(TPX): 6.25 mm Gewindesteigung, min.(TPN): 1.25 mm HerstArtNr: TLT-4R 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Profilabstand X(PDX): 3.25 mm Schneidenprofiltyp(TPT): P Schneidkantenhöhe(S): 11.5062 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Top-Lok -style 4R Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1125 Substrate Type: WC Zähnezahl(NT): 1 Gewindeart THF: VP60 Schneidkantenhöhe: 11.5062 mm
Weitere Informationen:
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius(RE):
0.165 mm
Gangzahl je Inch, max.(TPIX):
20
Gangzahl je Inch, min.(TPIN):
4
Gewindeart THF:
VP60
Gewindeart(THFT):
VP60
Gewindehöhe, theoretisch(HA):
4.978 mm
Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP):
EXT_INT
Gewindesteigung, max.(TPX):
6.25 mm
Gewindesteigung, min.(TPN):
1.25 mm
HerstArtNr:
TLT-4R 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Profilabstand X(PDX):
3.25 mm
Schneidenprofiltyp(TPT):
P
Schneidkantenhöhe:
11.5062 mm
Schneidkantenhöhe(S):
11.5062 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Top-Lok -style 4R
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte(Grade):
1125
Substrate Type:
WC
Zähnezahl(NT):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.