Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Top-Lok Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421406_d50_0_0tl02_04.3784277130.jpg
202421406_d50_0_0tl02_04.3784277130.jpg
202422405_d50_0_0tl02_07.2137223853.jpg
202426501_d50_0_0tl04_00.1387628848.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TLTP-3L H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TLTP3LH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Top-Lok Wendeschneidplatte zum GewindedrehenTechnische Eigenschaften: Eckenradius(RE): 0.165 mm Gangzahl je Inch, max.(TPIX): 20 Gangzahl je Inch, min.(TPIN): 5 Gewindeart(THFT): VP60 Gewindehöhe, theoretisch(HA): 3.76 mm Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP): EXT_INT Gewindesteigung, max.(TPX): 5 mm Gewindesteigung, min.(TPN): 1.25 mm HerstArtNr: TLTP-3L H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Profilabstand X(PDX): 2.49 mm Schneidenprofiltyp(TPT): P Schneidkantenhöhe(S): 8.7376 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Top-Lok -style 3L Schneidrichtung(HAND): L Sorte(Grade): H13A Substrate Type: WC Zähnezahl(NT): 1 Gewindeart THF: VP60 Schneidkantenhöhe: 8.7376 mm
Weitere Informationen:
Eckenradius(RE):
0.165 mm
Gangzahl je Inch, max.(TPIX):
20
Gangzahl je Inch, min.(TPIN):
5
Gewindeart THF:
VP60
Gewindeart(THFT):
VP60
Gewindehöhe, theoretisch(HA):
3.76 mm
Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP):
EXT_INT
Gewindesteigung, max.(TPX):
5 mm
Gewindesteigung, min.(TPN):
1.25 mm
HerstArtNr:
TLTP-3L H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Profilabstand X(PDX):
2.49 mm
Schneidenprofiltyp(TPT):
P
Schneidkantenhöhe:
8.7376 mm
Schneidkantenhöhe(S):
8.7376 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Top-Lok -style 3L
Schneidrichtung(HAND):
L
Sorte(Grade):
H13A
Substrate Type:
WC
Zähnezahl(NT):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.