Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419506_d50_0_0tl02_04.2919297604.jpg
202419506_d50_0_0tl02_04.2919297604.jpg
202425262_d50_0_0tl04_00.404604481.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TNGA110304T01020B 7525
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TNGA110304T01020B7525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.20000000000000001~1.3 mm ap min: 7.0000000000000007E-2 mm ap rec: 0.10000000000000001~0.29999999999999999 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.20000000000000001~0.40000000000000002 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.10000000000000001~0.20000000000000001 mm/r HerstArtNr: TNGA110304T01020B 7525 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18200 ISO Cutting Tool Material: BC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 1.8 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TN1103 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 7525 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 20 deg Substrate Type: CBN TMC Order: 1~2 vc max: 1400~145 m/min vc min: 125~970 m/min vc rec: 1200~145 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H~K Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 7525 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|H
ap max:
0.20000000000000001~1.3 mm
ap min:
7.0000000000000007E-2 mm
ap rec:
0.10000000000000001~0.29999999999999999 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.20000000000000001~0.40000000000000002 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.10000000000000001~0.20000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
TNGA110304T01020B 7525
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18200
ISO Cutting Tool Material:
BC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
1.8 mm
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TN1103
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
7525
Sorte(Grade):
7525
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
20 deg
Substrate Type:
CBN
TMC Order:
1~2
vc max:
1400~145 m/min
vc min:
125~970 m/min
vc rec:
1200~145 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H~K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520TNGA110304T01020B 7525, TNGA110304T01020B 7525, TNGA110304T01020B7525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 11 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.