Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520TNGN 16 04 08T01020 650 SANDVIK T-MAX Keramik-Wendeplatten, dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422357_d50_0_0tl02_04.452446100.jpg
202422357_d50_0_0tl02_04.452446100.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TNGN 16 04 08T01020 650
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TNGN160408T01020650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 650 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm
Weitere Informationen:
Eckenradius R:
0.7938 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Sorte Grad:
650
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520TNGN 16 04 08T01020 650, TNGN160408T01020650, TNGN 16 04 08T01020 650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 29 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.