Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520TNGN 22 04 08T01020 670 SANDVIK T-MAX Keramik-Wendeplatten, dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422357_d50_0_0tl02_04.452446100.jpg
202422357_d50_0_0tl02_04.452446100.jpg
202425438_d50_0_0tl04_00.2967124954.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TNGN 22 04 08T01020 670
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TNGN220408T01020670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 670 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm
Weitere Informationen:
Eckenradius R:
0.7938 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Sorte Grad:
670
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520TNGN 22 04 08T01020 670, TNGN220408T01020670, TNGN 22 04 08T01020 670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 17 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.