Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202425158_d50_0_0tl04_00.225331676.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TNMG 11 03 08-QM 5015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TNMG110308-QM5015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3.8500000000000001 mm ap min: 1 mm ap rec: 2.5 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.25 mm/r fn min: 0.20000000000000001 mm/r fn rec: 0.25 mm/r HerstArtNr: TNMG 11 03 08-QM 5015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HT Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.1985 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TN1103 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 5015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): QM Substrate Type: CERMET TMC Order: 1 vc max: 215 m/min vc min: 205 m/min vc rec: 205 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 5015 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
3.8500000000000001 mm
ap min:
1 mm
ap rec:
2.5 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
0.20000000000000001 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
HerstArtNr:
TNMG 11 03 08-QM 5015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HT
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.1985 mm
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TN1103
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
5015
Sorte(Grade):
5015
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
QM
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1
vc max:
215 m/min
vc min:
205 m/min
vc rec:
205 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, TNMG 11 03 08-QM 5015, 520TNMG 11 03 08-QM 5015, TNMG110308QM5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.