Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202426543_d50_0_0tl04_00.2323839751.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TNMG 16 04 04-MF 5015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TNMG160404-MF5015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 1 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.23999999999999999~0.25 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.14999999999999999~0.20000000000000001 mm/r HerstArtNr: TNMG 16 04 04-MF 5015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HT Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 16.0978 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TN1604 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 5015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MF Substrate Type: CERMET TMC Order: 1~2 vc max: 260~410 m/min vc min: 205~305 m/min vc rec: 235~330 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 5015 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
ap max:
4 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
1 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.23999999999999999~0.25 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999~0.20000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
TNMG 16 04 04-MF 5015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HT
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
16.0978 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TN1604
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
5015
Sorte(Grade):
5015
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MF
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1~2
vc max:
260~410 m/min
vc min:
205~305 m/min
vc rec:
235~330 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, TNMG 16 04 04-MF 5015, TNMG160404MF5015, 520TNMG 16 04 04-MF 5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 19 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.