Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202425034_d50_0_0tl04_00.1062016305.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TNMG 16 04 08-XF GC15
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TNMG160408-XFGC15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 0.20000000000000001 mm ap rec: 1 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.25 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r HerstArtNr: TNMG 16 04 08-XF GC15 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.6978 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TN1604 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): GC15 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): XF Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 220~55 m/min vc min: 170~50 m/min vc rec: 195~55 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: GC15 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|S Sortenempfehlung: M|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|S
ap max:
4 mm
ap min:
0.20000000000000001 mm
ap rec:
1 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
TNMG 16 04 08-XF GC15
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.6978 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TN1604
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
GC15
Sorte(Grade):
GC15
Sortenempfehlung:
M|S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
XF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
220~55 m/min
vc min:
170~50 m/min
vc rec:
195~55 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520TNMG 16 04 08-XF GC15, TNMG 16 04 08-XF GC15, TNMG160408XFGC15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.