Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202426604_d50_0_0tl04_00.1078457455.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TNMG 16 04 12-KR 3210
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TNMG160412-KR3210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 6.2999999999999998 mm ap min: 0.45000000000000001 mm ap rec: 3.2000000000000002 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.56000000000000005 mm/r fn min: 0.20000000000000001 mm/r fn rec: 0.40000000000000002 mm/r HerstArtNr: TNMG 16 04 12-KR 3210 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.2978 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TN1604 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3210 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 330 m/min vc min: 235 m/min vc rec: 270 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 1.1906 mm Sorte Grad: 3210 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K Sortenempfehlung: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
ap max:
6.2999999999999998 mm
ap min:
0.45000000000000001 mm
ap rec:
3.2000000000000002 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.56000000000000005 mm/r
fn min:
0.20000000000000001 mm/r
fn rec:
0.40000000000000002 mm/r
HerstArtNr:
TNMG 16 04 12-KR 3210
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.2978 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TN1604
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3210
Sorte(Grade):
3210
Sortenempfehlung:
K
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
330 m/min
vc min:
235 m/min
vc rec:
270 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, TNMG 16 04 12-KR 3210, TNMG160412KR3210, 520TNMG 16 04 12-KR 3210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.