Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202425146_d50_0_0tl04_00.2337046821.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TNMG 22 04 16-MR 2025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TNMG220416-MR2025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 7.7000000000000002 mm ap min: 2 mm ap rec: 4 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.5875 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.69999999999999996 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.40000000000000002 mm/r HerstArtNr: TNMG 22 04 16-MR 2025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 20.397 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TN2204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2025 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 215 m/min vc min: 100 m/min vc rec: 145 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 1.5875 mm Sorte Grad: 2025 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Sortenempfehlung: M Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
ap max:
7.7000000000000002 mm
ap min:
2 mm
ap rec:
4 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.5875 mm
Eckenradius(RE):
1.5875 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.69999999999999996 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.40000000000000002 mm/r
HerstArtNr:
TNMG 22 04 16-MR 2025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
20.397 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TN2204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2025
Sorte(Grade):
2025
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
215 m/min
vc min:
100 m/min
vc rec:
145 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520TNMG 22 04 16-MR 2025, TNMG 22 04 16-MR 2025, TNMG220416MR2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 14 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 34 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.