Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202425144_d50_0_0tl04_00.1099102121.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TNMG 27 06 12-MR 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TNMG270612-MR4335
EAN/GTIN:
     7323221188986
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 12 mm ap min: 2 mm ap rec: 6 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 15.875 mm fn max: 0.75 mm/r fn min: 0.34999999999999998 mm/r fn rec: 0.59999999999999998 mm/r HerstArtNr: TNMG 27 06 12-MR 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 26.2963 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TN2706 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 200 m/min vc min: 145 m/min vc rec: 160 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 1.1906 mm Sorte Grad: 4335 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
12 mm
ap min:
2 mm
ap rec:
6 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
15.875 mm
fn max:
0.75 mm/r
fn min:
0.34999999999999998 mm/r
fn rec:
0.59999999999999998 mm/r
HerstArtNr:
TNMG 27 06 12-MR 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
26.2963 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TN2706
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
200 m/min
vc min:
145 m/min
vc rec:
160 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, TNMG 27 06 12-MR 4335, 520TNMG 27 06 12-MR 4335, TNMG270612MR4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 14 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 27 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.