Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202425984_d50_0_0tl04_00.3486178404.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TNMM 27 06 24-MR 2035
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TNMM270624-MR2035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 9 mm ap min: 2 mm ap rec: 4 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 2.38125 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 15.875 mm fn max: 1 mm/r fn min: 0.34999999999999998 mm/r fn rec: 0.5 mm/r HerstArtNr: TNMM 27 06 24-MR 2035 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 25.0963 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TN2706 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2035 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 135 m/min vc min: 70 m/min vc rec: 110 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 2.38125 mm Sorte Grad: 2035 Schneidkantenhöhe: 6.35 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
ap max:
9 mm
ap min:
2 mm
ap rec:
4 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
2.38125 mm
Eckenradius(RE):
2.38125 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
15.875 mm
fn max:
1 mm/r
fn min:
0.34999999999999998 mm/r
fn rec:
0.5 mm/r
HerstArtNr:
TNMM 27 06 24-MR 2035
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
25.0963 mm
Schneidkantenhöhe:
6.35 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TN2706
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2035
Sorte(Grade):
2035
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
135 m/min
vc min:
70 m/min
vc rec:
110 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, TNMM 27 06 24-MR 2035, TNMM270624MR2035, 520TNMM 27 06 24-MR 2035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.