Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202421204_d50_0_0tl02_04.1504727174.jpg
202425169_d50_0_0tl04_00.320335993.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TNMX 16 04 08-WMX 3210
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TNMX160408-WMX3210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 5 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 91 deg fn max: 0.69999999999999996 mm/r fn min: 0.14999999999999999 mm/r fn rec: 0.45000000000000001 mm/r HerstArtNr: TNMX 16 04 08-WMX 3210 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.6978 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TN1604 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3210 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WMX Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 345 m/min vc min: 210 m/min vc rec: 255 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 3210 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
ap max:
5 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
91 deg
fn max:
0.69999999999999996 mm/r
fn min:
0.14999999999999999 mm/r
fn rec:
0.45000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
TNMX 16 04 08-WMX 3210
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.6978 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TN1604
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3210
Sorte(Grade):
3210
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WMX
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
345 m/min
vc min:
210 m/min
vc rec:
255 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, TNMX 16 04 08-WMX 3210, 520TNMX 16 04 08-WMX 3210, TNMX160408WMX3210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.