Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520TPGN 11 03 08T01020 670 SANDVIK T-MAX Keramik-Wendeplatten, dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422361_d50_0_0tl02_04.3855276194.jpg
202422361_d50_0_0tl02_04.3855276194.jpg
202425439_d50_0_0tl04_00.3585966236.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TPGN 11 03 08T01020 670
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TPGN110308T01020670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 670 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm
Weitere Informationen:
Eckenradius R:
0.7938 mm
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Sorte Grad:
670
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520TPGN 11 03 08T01020 670, TPGN110308T01020670, TPGN 11 03 08T01020 670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.