Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520TPMR 16 03 04 2025 SANDVIK T-MAX S-Wendeplatten M-TOL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421286_d50_0_0tl02_04.3062640508.jpg
202421286_d50_0_0tl02_04.3062640508.jpg
202426150_d50_0_0tl04_00.3864045139.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TPMR 16 03 04 2025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TPMR1603042025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® S Wendeschneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm Hauptfreiwinkel(AN): 11 deg HerstArtNr: TPMR 16 03 04 2025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 16.0978 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TP1603 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2025 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 53 Substrate Type: WC Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 2025 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm
Weitere Informationen:
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
11 deg
HerstArtNr:
TPMR 16 03 04 2025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
16.0978 mm
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TP1603
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2025
Sorte(Grade):
2025
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
53
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520TPMR 16 03 04 2025, TPMR1603042025, TPMR 16 03 04 2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.