Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® S Wendeschneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421286_d50_0_0tl02_04.3062640508.jpg
202421286_d50_0_0tl02_04.3062640508.jpg
202426151_d50_0_0tl04_00.2201459989.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TPMR 16 03 04-53 5015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TPMR160304-535015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® S Wendeschneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm Hauptfreiwinkel(AN): 11 deg HerstArtNr: TPMR 16 03 04-53 5015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HT Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 16.0978 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TP1603 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 5015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 53 Substrate Type: CERMET Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 5015 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
11 deg
HerstArtNr:
TPMR 16 03 04-53 5015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HT
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
16.0978 mm
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TP1603
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
5015
Sorte(Grade):
5015
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
53
Substrate Type:
CERMET
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, TPMR 16 03 04-53 5015, TPMR160304535015, 520TPMR 16 03 04-53 5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.