Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® TR Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422232_d50_0_0tl02_04.3496507021.jpg
202422232_d50_0_0tl02_04.3496507021.jpg
202425535_d50_0_0tl04_00.295950775.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TR-VB1304S01020F 7025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TR-VB1304S01020F7025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® TR Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.20000000000000001 mm ap min: 7.0000000000000007E-2 mm ap rec: 0.10000000000000001 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.4 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 8 mm fn max: 0.20000000000000001 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.10000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 5 deg HerstArtNr: TR-VB1304S01020F 7025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18200 ISO Cutting Tool Material: BL Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 3.1 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.525 mm Schneidplattenform(SC): V Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroTurn TR VB13 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 7025 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 20 deg Substrate Type: CBN TMC Order: 1 vc max: 180 m/min vc min: 140 m/min vc rec: 165 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 0.4 mm Schneidenlänge begrenzt L: 3.1 Sorte Grad: 7025 Schneidkantenhöhe: 4.525 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: H Sortenempfehlung: H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
H
ap max:
0.20000000000000001 mm
ap min:
7.0000000000000007E-2 mm
ap rec:
0.10000000000000001 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.4 mm
Eckenradius(RE):
0.4 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
8 mm
fn max:
0.20000000000000001 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.10000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
5 deg
HerstArtNr:
TR-VB1304S01020F 7025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18200
ISO Cutting Tool Material:
BL
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
3.1
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
3.1 mm
Schneidkantenhöhe:
4.525 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.525 mm
Schneidplattenform(SC):
V
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroTurn TR VB13
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
7025
Sorte(Grade):
7025
Sortenempfehlung:
H
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
20 deg
Substrate Type:
CBN
TMC Order:
1
vc max:
180 m/min
vc min:
140 m/min
vc rec:
165 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, TRVB1304S01020F7025, TR-VB1304S01020F 7025, 520TR-VB1304S01020F 7025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 18 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.