Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421212_d50_0_0tl02_04.1112100557.jpg
202421212_d50_0_0tl02_04.1112100557.jpg
202426005_d50_0_0tl04_00.1473353129.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520VBGT 16 04 04-UM H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     VBGT160404-UMH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form V
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2.7999999999999998~4 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 1.25 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.20999999999999999~0.29999999999999999 mm/r fn min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.14000000000000001~0.20000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 5 deg HerstArtNr: VBGT 16 04 04-UM H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 16.2063 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): V Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): VB1604 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): UM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 130~2400~40 m/min vc min: 105~240~36 m/min vc rec: 120~1900~40 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~N~S Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 16.2063 Sorte Grad: H13A Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
2.7999999999999998~4 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
1.25 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.20999999999999999~0.29999999999999999 mm/r
fn min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.14000000000000001~0.20000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
5 deg
HerstArtNr:
VBGT 16 04 04-UM H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
16.2063
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
16.2063 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
V
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
VB1604
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
UM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
130~2400~40 m/min
vc min:
105~240~36 m/min
vc rec:
120~1900~40 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~N~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, VBGT 16 04 04-UM H13A, 520VBGT 16 04 04-UM H13A, VBGT160404UMH13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.