Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422196_d50_0_0tl02_04.1724594335.jpg
202422196_d50_0_0tl02_04.1724594335.jpg
202425224_d50_0_0tl04_00.2395430703.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520VBGW160408T01020F 7525
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     VBGW160408T01020F7525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.80000000000000004~1.6000000000000001 mm ap min: 0.14999999999999999~7.0000000000000007E-2 mm ap rec: 0.20000000000000001~0.40000000000000002 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.29999999999999999~0.59999999999999998 mm/r fn min: 0.10000000000000001~5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.14999999999999999~0.29999999999999999 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 5 deg HerstArtNr: VBGW160408T01020F 7525 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18200 ISO Cutting Tool Material: BC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 4 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): V Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): VB1604 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 7525 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 20 deg Substrate Type: CBN TMC Order: 1~2 vc max: 1350~145 m/min vc min: 110~820 m/min vc rec: 1100~140 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H~K Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 4 Sorte Grad: 7525 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|H
ap max:
0.80000000000000004~1.6000000000000001 mm
ap min:
0.14999999999999999~7.0000000000000007E-2 mm
ap rec:
0.20000000000000001~0.40000000000000002 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.29999999999999999~0.59999999999999998 mm/r
fn min:
0.10000000000000001~5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999~0.29999999999999999 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
5 deg
HerstArtNr:
VBGW160408T01020F 7525
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18200
ISO Cutting Tool Material:
BC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
4
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
4 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
V
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
VB1604
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
7525
Sorte(Grade):
7525
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
20 deg
Substrate Type:
CBN
TMC Order:
1~2
vc max:
1350~145 m/min
vc min:
110~820 m/min
vc rec:
1100~140 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H~K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, VBGW160408T01020F 7525, 520VBGW160408T01020F 7525, VBGW160408T01020F7525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 17 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.