Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter VDI - CoroTurn® SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422618_d50_0_0tl02_04.1058555086.jpg
202422618_d50_0_0tl02_04.1058555086.jpg
202721976_d50_0_2tl04_04.1696270937.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520VDI50-50-SL40R 119
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     VDI50-50-SL40R119
EAN/GTIN:
     7323223993397
Suchbegriffe:
VDI50-50-SL40R 119
520VDI50-50-SL40R 119
VDI5050SL40R119
Adapter VDI - CoroTurn® SLTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): VDI machine interface -size 50 DCONMS: 50 mm DCONWS: 40 mm Drehmoment(TQ): 50 Nm Funktionsbreite(WF): 29 mm Funktionslänge(LF): 119 mm Gesamtbreite(OAW): 98 mm Gesamthöhe(OAH): 84 mm HerstArtNr: VDI50-50-SL40R 119 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD): 50 mm Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Länge Körperdurchmesser 1(LB): 90 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 119 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): SL (screw mounted) -straight -size 40 Schneidrichtung(HAND): R Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: SL (screw mounted) -straight -size 40 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: VDI machine interface -size 50 Funktionslänge L: 119 mm Länge Körperdurchmesser 1 LB: 90 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
VDI machine interface -size 50
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
VDI machine interface -size 50
DCONMS:
50 mm
DCONWS:
40 mm
Drehmoment(TQ):
50 Nm
Funktionsbreite(WF):
29 mm
Funktionslänge L:
119 mm
Funktionslänge(LF):
119 mm
Gesamtbreite(OAW):
98 mm
Gesamthöhe(OAH):
84 mm
HerstArtNr:
VDI50-50-SL40R 119
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD):
50 mm
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
90 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
90 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
119 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
SL (screw mounted) -straight -size 40
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
SL (screw mounted) -straight -size 40
Schneidrichtung(HAND):
R
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,55*
€ 840,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,25*
€ 830,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,45*
€ 784,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,16*
€ 757,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,67*
€ 715,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.