Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421201_d50_0_0tl02_04.1916436633.jpg
202421201_d50_0_0tl02_04.1916436633.jpg
202424934_d50_0_0tl04_00.173391141.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520VNGG 16 04 02-SGF 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     VNGG160402SGF1115
EAN/GTIN:
     7323220191567
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form V
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3 mm ap min: 8.0000000000000002E-2 mm ap rec: 0.20000000000000001 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.1984 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.10000000000000001 mm/r fn min: 0.02 mm/r fn rec: 4.0000000000000001E-2 mm/r HerstArtNr: VNGG 16 04 02-SGF 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 16.05 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): V Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): VN1604 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SGF Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 65 m/min vc min: 65 m/min vc rec: 65 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 0.1984 mm Schneidenlänge begrenzt L: 16.05 Sorte Grad: 1115 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S
ap max:
3 mm
ap min:
8.0000000000000002E-2 mm
ap rec:
0.20000000000000001 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.1984 mm
Eckenradius(RE):
0.1984 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.10000000000000001 mm/r
fn min:
0.02 mm/r
fn rec:
4.0000000000000001E-2 mm/r
HerstArtNr:
VNGG 16 04 02-SGF 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
16.05
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
16.05 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
V
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
VN1604
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SGF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
65 m/min
vc min:
65 m/min
vc rec:
65 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, VNGG 16 04 02-SGF 1115, VNGG160402SGF1115, 520VNGG 16 04 02-SGF 1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.