Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520VNMG 16 04 04-QM 235 SANDVIK T-MAX P-Wendeplatten doppelseitig -QM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421201_d50_0_0tl02_04.1916436633.jpg
202421201_d50_0_0tl02_04.1916436633.jpg
202426127_d50_0_0tl04_00.1861453464.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520VNMG 16 04 04-QM 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     VNMG160404QM235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form V
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 16.2063 Sorte Grad: 235 Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M
Eckenradius R:
0.3969 mm
Schneidenlänge begrenzt L:
16.2063
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Sorte Grad:
235
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, VNMG160404QM235, 520VNMG 16 04 04-QM 235, VNMG 16 04 04-QM 235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 23 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.