Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421201_d50_0_0tl02_04.1916436633.jpg
202421201_d50_0_0tl02_04.1916436633.jpg
202426126_d50_0_0tl04_00.194297310.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520VNMG 16 04 04-QM H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     VNMG160404QMH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form V
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2~4 mm ap min: 0.40000000000000002~1 mm ap rec: 0.90000000000000002~2.5 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.17000000000000001~0.26000000000000001 mm/r fn min: 0.10000000000000001~0.17999999999999999 mm/r fn rec: 0.13~0.20000000000000001 mm/r HerstArtNr: VNMG 16 04 04-QM H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 16.2063 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): V Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): VN1604 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): QM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 120~40 m/min vc min: 110~38 m/min vc rec: 120~40 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~S Eckenradius R: 0.3969 mm Schneidenlänge begrenzt L: 16.2063 Sorte Grad: H13A Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K-S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K-S
ap max:
2~4 mm
ap min:
0.40000000000000002~1 mm
ap rec:
0.90000000000000002~2.5 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.17000000000000001~0.26000000000000001 mm/r
fn min:
0.10000000000000001~0.17999999999999999 mm/r
fn rec:
0.13~0.20000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
VNMG 16 04 04-QM H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
16.2063
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
16.2063 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
V
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
VN1604
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
QM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
120~40 m/min
vc min:
110~38 m/min
vc rec:
120~40 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, VNMG160404QMH13A, VNMG 16 04 04-QM H13A, 520VNMG 16 04 04-QM H13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 29 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.