Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coromant U Wendeplatte zum Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420553_d50_0_0tl02_04.3414009252.jpg
202420553_d50_0_0tl02_04.3414009252.jpg
202425279_d50_0_0tl04_00.3048595111.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520WCMX 06 T3 08 R-53 H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     WCMX06T308R-53H13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Coromant U Wendeplatte zum BohrenTechnische Eigenschaften: Application Area: DI Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC): P+C Eckenradius(RE): 0.8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.12~0.22 mm/r fn min: 0.12~8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.10000000000000001~0.17999999999999999 mm/r HerstArtNr: WCMX 06 T3 08 R-53 H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): W Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill U WC06T3xx Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 53 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 350~50 m/min vc min: 20~250 m/min vc rec: 310~38 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): N~S Eckenradius R: 0.8 mm Schneidkantenhöhe: 3.96875 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill U WC06T3xx Sorte Grad: H13A Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K|N|S Sortenempfehlung: N
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K|N|S
Application Area:
DI
Code zur Schneidplattenverwendung(INSUC):
P+C
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.12~0.22 mm/r
fn min:
0.12~8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.10000000000000001~0.17999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
WCMX 06 T3 08 R-53 H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe:
3.96875 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
W
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill U WC06T3xx
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill U WC06T3xx
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Sortenempfehlung:
N
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
53
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
350~50 m/min
vc min:
20~250 m/min
vc rec:
310~38 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
N~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520WCMX 06 T3 08 R-53 H13A, WCMX06T308R53H13A, WCMX 06 T3 08 R-53 H13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.