Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421200_d50_0_0tl02_04.392018911.jpg
202421200_d50_0_0tl02_04.392018911.jpg
202425239_d50_0_0tl04_00.2806831644.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520WNGA 08 04 08S01525 6050
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     WNGA080408S015256050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1 mm ap min: 0.10000000000000001 mm ap rec: 0.20000000000000001 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.25 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.14999999999999999 mm/r HerstArtNr: WNGA080408S01525 6050 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18500 ISO Cutting Tool Material: CC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 7.8873 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): W Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): WN0804 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 6050 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.15 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 25 deg Substrate Type: CERAMIC TMC Order: 1 vc max: 170 m/min vc min: 105 m/min vc rec: 140 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: WN0804 Sorte Grad: 6050 Alle ISO Anwendungsbereiche: K|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|H
ap max:
1 mm
ap min:
0.10000000000000001 mm
ap rec:
0.20000000000000001 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
WNGA080408S01525 6050
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18500
ISO Cutting Tool Material:
CC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
7.8873 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
W
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
WN0804
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
WN0804
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
6050
Sorte(Grade):
6050
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.15 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
25 deg
Substrate Type:
CERAMIC
TMC Order:
1
vc max:
170 m/min
vc min:
105 m/min
vc rec:
140 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520WNGA 08 04 08S01525 6050, WNGA080408S015256050, WNGA 08 04 08S01525 6050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.