Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421200_d50_0_0tl02_04.392018911.jpg
202421200_d50_0_0tl02_04.392018911.jpg
202425239_d50_0_0tl04_00.2806831644.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520WNGA080408S01525WH 6050
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     WNGA080408S01525WH6050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form W
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1 mm ap min: 0.10000000000000001 mm ap rec: 0.20000000000000001 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 95 deg fn max: 0.34999999999999998 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.14999999999999999 mm/r HerstArtNr: WNGA080408S01525WH 6050 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18500 ISO Cutting Tool Material: CC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 7.8873 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): W Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): WN0804 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 6050 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WH Spanflächenfasenbreite(BN): 0.15 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 25 deg Substrate Type: CERAMIC TMC Order: 1 vc max: 170 m/min vc min: 80 m/min vc rec: 140 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: WN0804 Sorte Grad: 6050 Alle ISO Anwendungsbereiche: K|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|H
ap max:
1 mm
ap min:
0.10000000000000001 mm
ap rec:
0.20000000000000001 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
95 deg
fn max:
0.34999999999999998 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.14999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
WNGA080408S01525WH 6050
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18500
ISO Cutting Tool Material:
CC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
7.8873 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
W
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
WN0804
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
WN0804
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
6050
Sorte(Grade):
6050
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WH
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.15 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
25 deg
Substrate Type:
CERAMIC
TMC Order:
1
vc max:
170 m/min
vc min:
80 m/min
vc rec:
140 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, WNGA080408S01525WH6050, WNGA080408S01525WH 6050, 520WNGA080408S01525WH 6050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.