Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421200_d50_0_0tl02_04.392018911.jpg
202421200_d50_0_0tl02_04.392018911.jpg
202424950_d50_0_0tl04_00.2995082170.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520WNGG 08 04 02-SGF 1105
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     WNGG080402SGF1105
EAN/GTIN:
     7323220191352
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form W
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3 mm ap min: 8.0000000000000002E-2 mm ap rec: 0.20000000000000001 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.1984 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.10000000000000001 mm/r fn min: 0.02 mm/r fn rec: 4.0000000000000001E-2 mm/r HerstArtNr: WNGG 08 04 02-SGF 1105 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 7.48 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): W Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): WN0804 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1105 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SGF Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 80 m/min vc min: 80 m/min vc rec: 80 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: WN0804 Sorte Grad: 1105 Eckenradius R: 0.1984 mm Schneidkantenhöhe: 4.7625 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S
ap max:
3 mm
ap min:
8.0000000000000002E-2 mm
ap rec:
0.20000000000000001 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.1984 mm
Eckenradius(RE):
0.1984 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.10000000000000001 mm/r
fn min:
0.02 mm/r
fn rec:
4.0000000000000001E-2 mm/r
HerstArtNr:
WNGG 08 04 02-SGF 1105
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
7.48 mm
Schneidkantenhöhe:
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
W
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
WN0804
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
WN0804
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1105
Sorte(Grade):
1105
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SGF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
80 m/min
vc min:
80 m/min
vc rec:
80 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, WNGG 08 04 02-SGF 1105, 520WNGG 08 04 02-SGF 1105, WNGG080402SGF1105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.