Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550F110 M36X1.5 HSS Schneideisen, Schäl ISO 2568


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
F110_ANGLE.JPG
F110_DIM.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-550F110 M36X1.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F110M36X1.5
EAN/GTIN:
     7320760104279
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: ISO 2568 Beschichtung: Unbeschichtet Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 18 mm Gewindeform: MF - Gewindeform, Metrisches Feingewinde Gewindegröße (TDZ): 36 Gewindenenndurchmesser - Metrisch (TD): 36 mm Gewindesteigung - Metrisch (TP): 1.5 mm Gewindetoleranzklasse (TCTR): 6g Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD): 65 mm Hauptnutzungsbereich: Threading Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 237.6 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schneideisenanschnitt: 1.75 XP Schneidrichtung: Rechts
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
ISO 2568
Beschichtung:
Unbeschichtet
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
18 mm
Gewindeform:
MF - Gewindeform, Metrisches Feingewinde
Gewindegröße (TDZ):
36
Gewindenenndurchmesser - Metrisch (TD):
36 mm
Gewindesteigung - Metrisch (TP):
1.5 mm
Gewindetoleranzklasse (TCTR):
6g
Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD):
65 mm
Hauptnutzungsbereich:
Threading
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
237.6 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schneideisenanschnitt:
1.75 XP
Schneidrichtung:
Rechts
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, feingewinde schneideisen, 550F110 M36X1.5, F110M36X1.5, F110 M36X1.5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 157,81*
€ 171,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 140,98*
€ 172,69*
Lager 8670
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 142,51*
€ 173,50*
3 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 161,78*
€ 195,80*
3 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 162,18*
€ 196,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.