Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550S803 HA5.0 VHM Langlochfräser extra Kurz DIN 6527K mit Zyl. DIN 6535HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
S803HA_ANGLE.JPG
S803HA_DIM.jpg
S803HA_FRONT.JPG
S803HA_SIDE.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550S803 HA5.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S803HA5.0
EAN/GTIN:
     7320760641101
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Technische Eigenschaften: Applications_MillingDrilling_DICT_SEL: Mögliche Anwendung Basic Standard-Gruppe: DIN 6527 K Beschichtung: Aluminium-Chromnitrid-Beschichtung Beschichtungseigenschaften: 1 Beschichtungspart: PVD Eckfasenbreite - Metrisch (CHW): 0.13 mm Eckfasenwinkel (KCH): 45 ° Fräsprofil: N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 54 mm Hauptnutzungsbereich: Milling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HM MaterialApplication_M4_2_DICT_SEL: Mögliche Anwendung Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX): 6 mm Medium machining – good surface quality: Vorrangige Anwendung Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 25.6 G Oberflächenfarbe: Black - Deep Purple Periphere effektive Schneidenzahl: 3 Radialer Spanwinkel (GAMF): 9 ° Schaft: DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 5 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): h9 Schneidenanzahl: 3 Schnittlänge: Schnittlänge, extrakurz Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 6 mm Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: h6 Spiralwinkel: 28 °
Weitere Informationen:
Applications_MillingDrilling_DICT_SEL:
Mögliche Anwendung
Basic Standard-Gruppe:
DIN 6527 K
Beschichtung:
Aluminium-Chromnitrid-Beschichtung
Beschichtungseigenschaften:
1
Beschichtungspart:
PVD
Eckfasenbreite - Metrisch (CHW):
0.13 mm
Eckfasenwinkel (KCH):
45 °
Fräsprofil:
N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
54 mm
Hauptnutzungsbereich:
Milling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HM
MaterialApplication_M4_2_DICT_SEL:
Mögliche Anwendung
Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX):
6 mm
Medium machining – good surface quality:
Vorrangige Anwendung
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
25.6 G
Oberflächenfarbe:
Black - Deep Purple
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel (GAMF):
9 °
Schaft:
DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
5 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
h9
Schneidenanzahl:
3
Schnittlänge:
Schnittlänge, extrakurz
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
6 mm
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spiralwinkel:
28 °
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser 5mm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser typ n, S803 HA5.0, S803HA5.0, 550S803 HA5.0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,95*
€ 39,35*
Lager 8670
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 29,05*
€ 39,54*
3 Tage
26
1
€ 5,45*
ab € 29,65*
€ 40,23*
5 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 29,24*
€ 41,01*
3 Tage
26
2
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 41,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.