Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631109112101098D104 BLAKLADER Maler Bundhose Weiß/Dunkelgrau D104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
109112101098.jpg
109112101098.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631109112101098D104
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     109112101098
EAN/GTIN:
     7330509787892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gekrumpft. Gegen Einlaufen vorbehandelt. Zwei Vordertaschen. Beintasche mit zusätzlicher Tasche und Bleistifttasche. Gesäßtasche mit Balg. Kniepolstertaschen aus CORDURA®. Verstärkte Zollstocktasche. Hosenschlitz mit solidem Reißverschluss. Handytasche.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Malen, Streichen Farbe: weiß/dunkelgrau Geschlecht: Herren Größe: D104 Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Malen, Streichen
Farbe:
weiß/dunkelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
D104
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Malerhose, Maurerhose, arbeitshosen weiß, berufshose, 109112101098D104, 631109112101098D104
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 50,39*
€ 73,43*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 79,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 395,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
109112101098C44
ab € 50,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.