Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631109112101098D96 BLAKLADER Maler Bundhose Weiß/Dunkelgrau D96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
109112101098.jpg
109112101098.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631109112101098D96
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     109112101098
EAN/GTIN:
     7330509787946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gekrumpft. Gegen Einlaufen vorbehandelt. Zwei Vordertaschen. Beintasche mit zusätzlicher Tasche und Bleistifttasche. Gesäßtasche mit Balg. Kniepolstertaschen aus CORDURA®. Verstärkte Zollstocktasche. Hosenschlitz mit solidem Reißverschluss. Handytasche.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Malen, Streichen Farbe: weiß/dunkelgrau Geschlecht: Herren Größe: D96 Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Malen, Streichen
Farbe:
weiß/dunkelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
D96
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,36*
€ 68,16*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 50,46*
€ 73,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 340,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
109112101098C44
ab € 50,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.