Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63112900 S3 47 ATLAS Sicherheitshalbschuh A 405 XP ESD, S3, W10, Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
A 405 XP ESD.jpg
A 405 XP ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63112900 S3 47
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     12900-47
EAN/GTIN:
     4043692440033
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
A 405 XP ESD - S3 - W10 - Gr.47, SRC, Halbschuh, weiches Rindleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz , aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 47 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Rindsleder Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Weite: 10 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Zehenschutzkappe: Stahlkappe Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
47
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Rindsleder
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,55*
€ 81,66*
1
€ 4,90*
ab € 67,87*
€ 85,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,74*
€ 85,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,55*
€ 87,56*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 88,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 88,08*
€ 104,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,26*
€ 95,51
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 880,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.