Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6311302200333004XL BLAKLADER Regenhose Level 2 Gelb 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
130220033300.jpg
130220033300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6311302200333004XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     130220033300
EAN/GTIN:
     7330509429693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Verstellbar an der Taille. Hosenträger. Öffnungen für Nageltaschen. Zollstocktasche und Beintasche. Verstärkte Knie. Reißverschluss am Bein. Verstellbare Beinöffnungen. Reflektierende Streifen vorne und hinten. Zertifiziert nach EN343 Klasse 3,1. Farben 3300 und 5300 sind zertifiziert nach EN 20471, Klasse 3,Technische Eigenschaften: Art: Bundhose mit Hosenträger Branche: Outdoor Farbe: gelb Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 240g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose mit Hosenträger
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
240g/m²
Typ:
Hose
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose gelb, regenbundhose, 1302200333004XL, 6311302200333004XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 78,35*
€ 113,44*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 82,30*
€ 115,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 340,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
130220033300XS
ab € 81,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.