Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631130620055300XL BLAKLADER High Vis Regenhose Level 3 Orange XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
130620055300.jpg
130620055300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631130620055300XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     130620055300
EAN/GTIN:
     7330509659724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Wasserdichte Überziehhose, um die Arbeit bei extremen Wetter zu erleichtern. Diese wasserdichte High Vis Hose wurde für fordernde Aufgaben unter extremen Wetterbedingungen entwickelt. Das Material ist strapazierfähig und fest, aber die Hose ist trotzdem flexibel und bequem über normaler Arbeitskleidung zu tragen. Die Hose ist hinten elastisch und einstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen erleichtern das an- und ausziehen über den Stiefeln. Sie hat praktische Taschen mit Balg und Patte und eine Zollstocktasche mit Messerhalter ist leicht zugänglich, um die Arbeit effizienter zu machen. Die Hose ist an den Knien und am unteren Bein für zusätzliche Haltbarkeit verstärkt. Zertifiziert nach EN 343, Klasse 3.1, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter und EN ISO 20471, Klasse 2, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose mit Hosenträger Branche: Outdoor Farbe: orange Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 395 g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose mit Hosenträger
Branche:
Outdoor
Farbe:
orange
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
395 g/m²
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 128,62*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 94,19*
€ 132,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 385,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
130620055300XS
ab € 93,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.