Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631145711478999C150 BLAKLADER Service Arbeitshose Denim Stretch Marineblau/Schwarz C150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145711478999.jpg
145711478999.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631145711478999C150
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     145711478999
EAN/GTIN:
     7330509727904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2-Wege-Stretch. Kratzer frei. Einsätze aus 4-Wege-Stretch vorne, hinten, im Schritt und am Knie. Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt, Verdeckte Knöpfe. D-Ring am Bund. Gummizug an der Taille. Beintaschen mit Balg. Stift- und Messertasche. Patte mit verdeckten Magnetknöpfen. Seitentaschen. Innenliegende Kniepolstertasche. Handy- und Zollstocktasche innen.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Service Farbe: marineblau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C150 Material: 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elastan Materialgewicht: 300g/m² Norm: EN 14404:2004+A1:2010 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Service
Farbe:
marineblau/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C150
Material:
80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elastan
Materialgewicht:
300g/m²
Norm:
EN 14404:2004+A1:2010
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 100,21*
€ 125,78*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 91,39*
€ 130,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 377,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
145711478999C44
ab € 91,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.