Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631146518309900C48 BLAKLADER Chinohose Stretch Schwarz C48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146518309900.jpg
146518309900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631146518309900C48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     146518309900
EAN/GTIN:
     7330509624883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Chino
Chinohose
Chinohose mit leicht engerer Passform aus Stretch Stoff mit einem hohen Level an Komfort egal ob man im Laden oder im Außendienst tätig ist. Die Hose besitzt eine intelligente Reißverschlusstasche. Diese Hose ist Industriewäsche geeignet.Technische Eigenschaften: Art: Chinohose Branche: Handel Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: C48 Material: 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% andere Fasern Materialgewicht: 245 g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Chinohose
Branche:
Handel
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C48
Material:
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% andere Fasern
Materialgewicht:
245 g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Herrenhose, Herrenhosen, blaklader bundhose schwarz, bundhose, bundhose 48, 631146518309900C48, 146518309900C48
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,64*
€ 72,17*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,41*
€ 77,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 360,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
146518309900C44
ab € 53,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.