| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631147915148933C52 Herst.-Nr.: 147915148933 EAN/GTIN: 7330509551691 |
| | |
|
| | |
| Multinorm Handwerker Bundhose bietet den ultimativen Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen. Eine erweiterte Handwerker Bundhose mit festen Nageltaschen aus robustem Material und extra Knieverstärkungen. Industriewäsche geeignet. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1. EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 1. EN ISO 11612 A1, A2 B1, C1, F1.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Handwerk Farbe: marineblau/gelb Geschlecht: Herren Größe: C52 Material: 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% andere Fasern Materialgewicht: 350g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss Weitere Informationen: | | Art: | Bundhose | Branche: | Handwerk | Farbe: | marineblau/gelb | Geschlecht: | Herren | Größe: | C52 | Material: | 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% andere Fasern | Materialgewicht: | 350g/m² | Typ: | Hose | Verschluß: | Metall-Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose blau, berufshose, 147915148933C52, 631147915148933C52 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 157,37* | € 215,08* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 171,02* | € 220,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 440,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|