Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631148715128933C52 BLAKLADER Multinorm Bundhose inhärent mit Stretch Marineblau/Gelb C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148715128933.jpg
148715128933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631148715128933C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     148715128933
EAN/GTIN:
     7330509662205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Komfortable Flammschutz Bundhose mit Stretch Funktion. Die ideale Arbeitshose mit einem hohen Level an Komfort für Leute, die in gefährdeten Umgebungen arbeiten. Die Hose besitzt intelligente Details wie Stretch Einsätze für eine bessere Bewegungsfreiheit und Flexibilität. Der Stoff ist inhärent mit hoher Abriebfestigkeit. Die Hose bietet eine CORDURA®/Kevlar®/Protal®- Verstärkung an den Knien, eine Zollstocktasche und eine Messertasche mit Platz für ein Handy. Besonders geeignet für Elektriker und ähnliche Berufsfelder. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1, EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 und IEC 61482-2 Klasse 1.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Allround Farbe: marineblau/gelb Geschlecht: Herren Größe: C52 Material: 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
C52
Material:
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,59*
€ 360,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,51*
€ 365,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,07*
€ 428,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,59*
€ 358,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
148715128933C44
ab € 275,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.