Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631148815138953D104 BLAKLADER Multinorm Arbeitshose Inhärent Marineblau/Orange D104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148815138953.jpg
148815138953.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631148815138953D104
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     148815138953
EAN/GTIN:
     7330509720493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Etikett außen. Metall-Reißverschluss im Schritt. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Verdeckte Knöpfe. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. Gesäßtasche mit Balg verstärkt und Patte. Beintasche mit Balg. Handy- und Stifttasche. Beintasche mit Patte und Druckknopf. Schräge Eingriffstaschen. Außenliegende Kniepolstertasche. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. CORDURA®/Kevlar®/Protal®-verstärkt an den Knien. Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. C-Größen können zu C150-Größen verlängert werden. Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen. Zertifizierung: EN 14404:2004+A1:2010Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Allround Farbe: marineblau/orange Geschlecht: Herren Größe: D104 Material: 40% Modacryl, 24% Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% andere Fasern. Materialgewicht: 310g/m² Norm: EN 14404:2004+A1:2010 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau/orange
Geschlecht:
Herren
Größe:
D104
Material:
40% Modacryl, 24% Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% andere Fasern.
Materialgewicht:
310g/m²
Norm:
EN 14404:2004+A1:2010
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,62*
€ 283,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,39*
€ 287,55*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,40*
€ 337,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,37*
€ 302,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 254,01*
€ 302,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
148815138953C44
ab € 202,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.