Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631150011408999C50 BLAKLADER Handwerker Bundhose X1500 Marineblau/Schwarz C50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150011408999.jpg
150011408999.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631150011408999C50
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     150011408999
EAN/GTIN:
     7330509367605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei aus CORDURA® verstärkte Nageltaschen, die in den Vordertaschen verstaut werden können. Schraubendreherschlaufe. Zwei Gesäßtaschen mit Balg. Hammerschlaufe. Hosenschlitz mit solidem Metallreißverschluss. Verstärkte Zollstocktasche mit Stiftefach und Messerhalter. Beintaschen mit Handytasche aus wasserabweisendem Material. In zwei Größen einsetzbare Kniepolstertaschen aus CORDURA®. ID-Ausweistasche, die in die Beintasche gesteckt werden kann. Schlüsselschlaufe. Hosensaum mit Zugband verstellbar.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Handwerk Farbe: marineblau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C50 Material: 88% Baumwolle, 12% Polyamid Materialgewicht: 375 g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Handwerk
Farbe:
marineblau/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C50
Material:
88% Baumwolle, 12% Polyamid
Materialgewicht:
375 g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 127,46*
€ 158,50*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 116,71*
€ 161,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 317,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
150011408999C44
ab € 116,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.