| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631150013709499C148 Herst.-Nr.: 150013709499 EAN/GTIN: 7330509256374 |
| | |
|
| | |
| Zwei aus CORDURA® verstärkte Nageltaschen, die in den Vordertaschen verstaut werden können. Schraubendreherschlaufe. Zwei Gesäßtaschen mit Balg. Hammerschlaufe. Hosenschlitz mit solidem Metallreißverschluss. Verstärkte Zollstocktasche mit Stiftefach und Messerhalter. Beintaschen mit Handytasche aus wasserabweisendem Material. In zwei Größen einsetzbare Kniepolstertaschen aus CORDURA®. ID-Ausweistasche, die in die Beintasche gesteckt werden kann. Schlüsselschlaufe. Hosensaum mit Zugband verstellbar.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Handwerk Farbe: grau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C148 Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 350g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss Weitere Informationen: | | Art: | Bundhose | Branche: | Handwerk | Farbe: | grau/schwarz | Geschlecht: | Herren | Größe: | C148 | Material: | 100% Baumwolle | Materialgewicht: | 350g/m² | Typ: | Hose | Verschluß: | Metall-Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, berufshose, 631150013709499C148, 150013709499C148 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 99,10* | € 126,70* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 95,83* | € 135,53* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 104,35* | € 144,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 288,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|