Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631152116458699C46 BLAKLADER Handwerker Piraten Hose Dark navy/schwarz C46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
152116458699.jpg
152116458699.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631152116458699C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     152116458699
EAN/GTIN:
     7330509833575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Eine Piratenhose aus einem etwas dünneren 4-Wege-Stretch-Material, das ultimativen Komfort bietet. Für ein noch angenehmeres Tragegefühl befindet sich ein Gummizug im Bund. Die Piratenhose verfügt über Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch mit Öffnung an der Unterseite, Nageltaschen, eine davon mit Reißverschluss, Gesäßtaschen mit Balg, eine Zollstocktasche und eine Schlaufe für Hammerhalter auf der linken und rechten Seite.Technische Eigenschaften: Material: 92% Polyamid, 8% Elastan Materialgewicht: 230g/m²
Weitere Informationen:
Material:
92% Polyamid, 8% Elastan
Materialgewicht:
230g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 113,88*
€ 143,71*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 105,49*
€ 148,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 11 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 287,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
152116458699C44
ab € 105,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.