Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631152216459933C152 BLAKLADER Handwerker Arbeitshose 4-Wege-Stretch Schwarz/Gelb C152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
152216459933.jpg
152216459933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631152216459933C152
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     152216459933
EAN/GTIN:
     7330509723913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die Handwerkerhose mit ultimativem Komfort aus einem dünneren 4-Wege-Stretch, einem Material mit ultimativen Trageeigenschaften. Sie hat eine schmalere Passform mit enger Silhouette, Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch mit Eingriff von oben, außerdem CORDURA®-verstärkte Nageltaschen (davon eine mit Reißverschluss), eine Zollstocktasche sowie rechts und links eine Schlaufe für Hammerhalter. Die Hose hat verstellbare Beinabschlüsse und hinten eine dezenten Reflektor. Mesh in den Kniekehlen sorgt für die notwendige Belüftung an langen und anstrengenden Arbeitstagen.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Handwerk Farbe: schwarz/gelb Geschlecht: Herren Größe: C152 Material: 92% Polyamid, 8% Elastan Materialgewicht: 230g/m² Norm: EN 14404:2004+A1:2010 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Handwerk
Farbe:
schwarz/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
C152
Material:
92% Polyamid, 8% Elastan
Materialgewicht:
230g/m²
Norm:
EN 14404:2004+A1:2010
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 136,03*
€ 169,14*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 123,76*
€ 172,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 338,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
152216459933C44
ab € 124,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.