| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631152518459900D120 Herst.-Nr.: 152518459900 EAN/GTIN: 7330509482896 |
| | |
|
| | |
| Zwei verstärkte Nageltaschen, die in die vorderen Balgtaschen verstaut werden können. Zwei Gesäßtaschen mit Balg. Hammerschlaufe. Mit CORDURA verstärkte Zollstocktasche mit Stiftfach und Messerhalter. Beintasche mit Stiftfach und Handytasche. Kniepolstertaschen aus CORDURA, in 2 Größen einsetzbar. Schlüsselring. ID-Kartentasche.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Handwerk Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: D120 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 166g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss Weitere Informationen: | | Art: | Bundhose | Branche: | Handwerk | Farbe: | schwarz | Geschlecht: | Herren | Größe: | D120 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Materialgewicht: | 166g/m² | Typ: | Hose | Verschluß: | Metall-Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, 152518459900D120, 631152518459900D120 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 75,42* | € 98,26* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 70,05* | € 99,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 294,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|