Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631152518459900D96 BLAKLADER Handwerker Bundhose Lightweight Schwarz D96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
152518459900.jpg
152518459900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631152518459900D96
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     152518459900
EAN/GTIN:
     7330509482971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei verstärkte Nageltaschen, die in die vorderen Balgtaschen verstaut werden können. Zwei Gesäßtaschen mit Balg. Hammerschlaufe. Mit CORDURA verstärkte Zollstocktasche mit Stiftfach und Messerhalter. Beintasche mit Stiftfach und Handytasche. Kniepolstertaschen aus CORDURA, in 2 Größen einsetzbar. Schlüsselring. ID-Kartentasche.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Handwerk Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: D96 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 166g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Handwerk
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
D96
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
166g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 76,57*
€ 97,74*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 69,98*
€ 100,12*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 293,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
152518459900C44
ab € 69,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.