Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631152913708833D128 BLAKLADER High Vis Bundhose Marineblau/Gelb D128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
152913708833.jpg
152913708833.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631152913708833D128
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     152913708833
EAN/GTIN:
     7330509312216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei lose, mit Cordura verstärkte Nageltaschen, die in die Vordertaschen mit Balg verstaut werden können. Zwei Vordertaschen mit Balg unter den losen Nageltaschen. Zwei Gesäßtaschen. Beintasche mit Balg und Patte. Zollstocktasche. Kniepolstertaschen aus CORDURA® . Hammerschlaufe. Reflektoren. Zertifiziert nach EN 471 Klasse 1.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: marineblau/gelb Geschlecht: Herren Größe: D128 Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 350g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
marineblau/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
D128
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
350g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 91,61*
€ 115,23*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 83,78*
€ 117,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 345,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
152913708833C44
ab € 83,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.